HAGER - Baustein, univers N, 150x750mm, 1x40 PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UD13B2
Höhe - 150 mm
Breite - 750 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616141827
Sonepar Artikelnummer
120435949
Hersteller Artikelnummer
UD13B2
Hersteller Typ
UD13B2
Hersteller Artikel Nr.:
UD13B2
Höhe:
150 mm
Breite:
750 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
40
Reihenabstand:
150 mm
Tiefe:
125 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit Bus-Schiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.730 kg


