HAGER - Baustein, univers N, 300x500mm, 2x26 PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UD22B2
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 52
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616141834
Sonepar Artikelnummer
120435963
Hersteller Artikelnummer
UD22B2
Hersteller Typ
UD22B2
Hersteller Artikel Nr.:
UD22B2
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
52
Reihenabstand:
150 mm
Tiefe:
125 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit Bus-Schiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.300 kg


