HAGER - Baustein, univers N, 450x500mm, 3x26 PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UD32B2
Höhe - 450 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 78
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616141841
Sonepar Artikelnummer
120435975
Hersteller Artikelnummer
UD32B2
Hersteller Typ
UD32B2
Hersteller Artikel Nr.:
UD32B2
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
78
Reihenabstand:
150 mm
Tiefe:
125 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit Bus-Schiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.300 kg


