HAGER - Baustein,universN,150x250mm,f.Reihenkl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UD11A1
Höhe - 150 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Reihenabstand - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616140899
Sonepar Artikelnummer
120373912
Hersteller Artikelnummer
UD11A1
Hersteller Typ
UD11A1
Hersteller Artikel Nr.:
UD11A1
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Reihenabstand:
150 mm
Tiefe:
125 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit Bus-Schiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.720 kg


