HAGER - Baustein,universN,150x250mm,f.SS:A.60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UE11E0
Höhe - 150 mm
Breite - 250 mm
Polzahl - 1
Schienenstärke - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616150744
Sonepar Artikelnummer
120373947
Hersteller Artikelnummer
UE11E0
Hersteller Typ
UE11E0
Hersteller Artikel Nr.:
UE11E0
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Polzahl:
1
Schienenstärke:
5 mm
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Sammelschienenlage:
unten vorne
Tiefe:
110 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
20 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.600 kg


