Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Baustein,universN,300x250mm,f.2xLS 160A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Baustein,universN,300x250mm,f.2xLS 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UK21A3

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 250 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom - 160 A

  • Anzahl der Schalter - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250616210875

Sonepar Artikelnummer

120215742

Hersteller Artikelnummer

UK21A3

Hersteller Typ

UK21A3

Hersteller Artikel Nr.:

UK21A3

Höhe:

300 mm

Breite:

250 mm

Bemessungsbetriebsstrom:

160 A

Anzahl der Schalter:

1

Tiefe:

125 mm

Mit Abdeckung:

Ja

Kunststoff-Abdeckplatte:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Mit Lasttrennschalter bestückt:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Mit Leistungsschalter bestückt:

Nein

Geeignet für Nullspannungsschalter:

Ja

Mit Nullspannungsschalter bestückt:

Nein

Geeignet für Umschalter:

Nein

Mit Umschalter bestückt:

Nein

Mit Verteilerklemmen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.860 kg

Baustein, univ.N, 300x250mm, f. Leistungsschalter x160A (2x160A oder 1x160A+FI). univers N Leistungs-Lasttrennschalter Baustein zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.