HAGER - Baustein,universN,300x250mm,f.D-Untert.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UE21E5
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Polzahl - 4
Schienenstärke - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616150874
Sonepar Artikelnummer
120373953
Hersteller Artikelnummer
UE21E5
Hersteller Typ
UE21E5
Hersteller Artikel Nr.:
UE21E5
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Polzahl:
4
Schienenstärke:
5 mm
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Tiefe:
125 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.034 kg


