HAGER - Baustein,universN,300x250mm,f.NH000/00 T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UE21E2B
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 630 A
Montageart - Sammelschienensystem
Mit Abdeckung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616151185
Sonepar Artikelnummer
120373952
Hersteller Artikelnummer
UE21E2B
Hersteller Typ
UE21E2B
Hersteller Artikel Nr.:
UE21E2B
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
630 A
Montageart:
Sammelschienensystem
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.980 kg


