HAGER - Baustein,universN,300x250mm,f.SS.A.60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UE21E0
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Polzahl - 4
Schienenstärke - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616150768
Sonepar Artikelnummer
120373951
Hersteller Artikelnummer
UE21E0
Hersteller Typ
UE21E0
Hersteller Artikel Nr.:
UE21E0
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Polzahl:
4
Schienenstärke:
5 mm
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Sammelschienenlage:
unten vorne
Tiefe:
110 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
20 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.980 kg


