HAGER - Baustein,universN,300x250mm,MCCB P160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UK21LH0
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Bemessungsbetriebsstrom - 160 A
Anzahl der Schalter - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616211322
Sonepar Artikelnummer
121092078
Hersteller Artikelnummer
UK21LH0
Hersteller Typ
UK21LH0
Hersteller Artikel Nr.:
UK21LH0
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Bemessungsbetriebsstrom:
160 A
Anzahl der Schalter:
1
Tiefe:
110 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
Ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Mit Leistungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Nullspannungsschalter:
Nein
Mit Nullspannungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Umschalter:
Nein
Mit Umschalter bestückt:
Nein
Mit Verteilerklemmen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.315 kg


