HAGER - Baustein,universN,300x250mm,mit MP.f.VDI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UD21M2
Mit Montageplatte - Ja
Mit Tragschiene - Nein
Mit Abdeckung - Ja
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616142015
Sonepar Artikelnummer
120435961
Hersteller Artikelnummer
UD21M2
Hersteller Typ
UD21M2
Hersteller Artikel Nr.:
UD21M2
Mit Montageplatte:
Ja
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Einbautiefe:
110 mm
Tiefe:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.200 kg


