HAGER - Baustein,universN,300x500mm,f.NH000/00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UE22E4B
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 630 A
Montageart - Sammelschienensystem
Mit Abdeckung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616151192
Sonepar Artikelnummer
120373955
Hersteller Artikelnummer
UE22E4B
Hersteller Typ
UE22E4B
Hersteller Artikel Nr.:
UE22E4B
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
630 A
Montageart:
Sammelschienensystem
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.284 kg


