HAGER - Baustein,universN,300x500mm,f.NH000/00 T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UD22D4B
Bemessungsstrom - 630 A
Montageart - DIN-Schiene
Mit Abdeckung - Ja
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616142152
Sonepar Artikelnummer
120435965
Hersteller Artikelnummer
UD22D4B
Hersteller Typ
UD22D4B
Hersteller Artikel Nr.:
UD22D4B
Bemessungsstrom:
630 A
Montageart:
DIN-Schiene
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.796 kg


