HAGER - Baustein,universN,300x750mm,6x12PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UD23B1
Höhe - 300 mm
Breite - 750 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 72
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616141247
Sonepar Artikelnummer
120373929
Hersteller Artikelnummer
UD23B1
Hersteller Typ
UD23B1
Hersteller Artikel Nr.:
UD23B1
Höhe:
300 mm
Breite:
750 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
72
Reihenabstand:
150 mm
Tiefe:
125 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit Bus-Schiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.250 kg


