HAGER - Baustein,universN,300x750mm f.Reihenkl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UD23A1
Höhe - 300 mm
Breite - 750 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 2
Reihenabstand - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616140936
Sonepar Artikelnummer
120373928
Hersteller Artikelnummer
UD23A1
Hersteller Typ
UD23A1
Hersteller Artikel Nr.:
UD23A1
Höhe:
300 mm
Breite:
750 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Reihenabstand:
150 mm
Tiefe:
125 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit Bus-Schiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.940 kg


