HAGER - Baustein,universN,450x250mm,f.NH1 Trenn.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UE31E1B
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 630 A
Montageart - Sammelschienensystem
Mit Abdeckung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616151222
Sonepar Artikelnummer
120373958
Hersteller Artikelnummer
UE31E1B
Hersteller Typ
UE31E1B
Hersteller Artikel Nr.:
UE31E1B
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
630 A
Montageart:
Sammelschienensystem
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.220 kg


