HAGER - Baustein,universN,450x250mm,f.NH1 Trenn.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UD31D1B
Mit Abdeckung - Ja
Höhe - 450 mm
Breite - 250 mm
Tiefe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616142176
Sonepar Artikelnummer
120435972
Hersteller Artikelnummer
UD31D1B
Hersteller Typ
UD31D1B
Hersteller Artikel Nr.:
UD31D1B
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.290 kg
Baustein, universN, 450x250mm, für 1 Trenner NH1 auf Montageplatte. univers N Baustein für Sonderanwendung zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.


