HAGER - Baustein,universN,450x250mm f.Reihenkl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UD31A1
Höhe - 450 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Reihenabstand - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616140950
Sonepar Artikelnummer
120373930
Hersteller Artikelnummer
UD31A1
Hersteller Typ
UD31A1
Hersteller Artikel Nr.:
UD31A1
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Reihenabstand:
150 mm
Tiefe:
125 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit Bus-Schiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.870 kg


