HAGER - Baustein,universN,450x250mm,f.SS.A.60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UE31E0A
Höhe - 450 mm
Breite - 250 mm
Polzahl - 4
Schienenstärke - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616151086
Sonepar Artikelnummer
120373957
Hersteller Artikelnummer
UE31E0A
Hersteller Typ
UE31E0A
Hersteller Artikel Nr.:
UE31E0A
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Polzahl:
4
Schienenstärke:
5 mm
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Sammelschienenlage:
unten vorne
Tiefe:
110 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
30 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.328 kg


