HAGER - Baustein,universN,450x250mm,MCCB P250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UK31LH1FM
Höhe - 450 mm
Breite - 250 mm
Bemessungsbetriebsstrom - 250 A
Anzahl der Schalter - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616211407
Sonepar Artikelnummer
121092087
Hersteller Artikelnummer
UK31LH1FM
Hersteller Typ
UK31LH1FM
Hersteller Artikel Nr.:
UK31LH1FM
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Bemessungsbetriebsstrom:
250 A
Anzahl der Schalter:
1
Tiefe:
110 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
Ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Mit Leistungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Nullspannungsschalter:
Nein
Mit Nullspannungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Umschalter:
Nein
Mit Umschalter bestückt:
Nein
Mit Verteilerklemmen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.445 kg


