HAGER - Baustein,universN,450x500mm,für MCCB P4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UK32LH34M1
Höhe - 450 mm
Breite - 500 mm
Bemessungsbetriebsstrom - 630 A
Anzahl der Schalter - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616211483
Sonepar Artikelnummer
121092095
Hersteller Artikelnummer
UK32LH34M1
Hersteller Typ
UK32LH34M1
Hersteller Artikel Nr.:
UK32LH34M1
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Bemessungsbetriebsstrom:
630 A
Anzahl der Schalter:
2
Tiefe:
110 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
Ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Mit Leistungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Nullspannungsschalter:
Nein
Mit Nullspannungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Umschalter:
Nein
Mit Umschalter bestückt:
Nein
Mit Verteilerklemmen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.760 kg


