HAGER - Baustein,universN,450x750mm, 9x12PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UD33B1
Höhe - 450 mm
Breite - 750 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 9
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 108
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616141308
Sonepar Artikelnummer
120373942
Hersteller Artikelnummer
UD33B1
Hersteller Typ
UD33B1
Hersteller Artikel Nr.:
UD33B1
Höhe:
450 mm
Breite:
750 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
9
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
108
Reihenabstand:
150 mm
Tiefe:
125 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit Bus-Schiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.630 kg


