HAGER - Baustein,universN,750x250mm,f.SS.A.185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UE51K0
Höhe - 750 mm
Breite - 250 mm
Polzahl - 3
Schienenstärke - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616150997
Sonepar Artikelnummer
120436007
Hersteller Artikelnummer
UE51K0
Hersteller Typ
UE51K0
Hersteller Artikel Nr.:
UE51K0
Höhe:
750 mm
Breite:
250 mm
Polzahl:
3
Schienenstärke:
40 mm
Max. Bemessungsstrom:
715 A
Tiefe:
110 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Schienenabstand:
185 mm
Schienenhöhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.100 kg


