HAGER - Baustein,universN,75x250mm,leer (2St.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UD01F1
Höhe - 75 mm
Breite - 250 mm
Tiefe - 110 mm
Farbe der Abdeckung - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616141599
Sonepar Artikelnummer
120435938
Hersteller Artikelnummer
UD01F1
Hersteller Typ
UD01F1
Hersteller Artikel Nr.:
UD01F1
Höhe:
75 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
110 mm
Farbe der Abdeckung:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.665 kg
Baustein, universN, 2x 75x250mm, leer. univers N Leerbaustein als Platzreserve zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.


