HAGER - Baustein,universN,für 1 NH1-3 T-Leiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UE51K1N
Polzahl - 3
Anzahl der NH-Sicherungsunterteile - 0
Anzahl der NH-Sicherungslasttrenner - 1
Bemessungsstrom - 715 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616151420
Sonepar Artikelnummer
120316162
Hersteller Artikelnummer
UE51K1N
Hersteller Typ
UE51K1N
Hersteller Artikel Nr.:
UE51K1N
Polzahl:
3
Anzahl der NH-Sicherungsunterteile:
0
Anzahl der NH-Sicherungslasttrenner:
1
Bemessungsstrom:
715 A
Baugröße:
NH1
Montageart:
Montageplatte
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
750 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.800 kg


