HAGER - Befestigungsbügel komplett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MES-BEB
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff - Stahl
Breite - 20 mm
Höhe - 57 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919134217
Sonepar Artikelnummer
120434440
Hersteller Artikelnummer
MES-BEB
Hersteller Typ
MES-BEB
Hersteller Artikel Nr.:
MES-BEB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
20 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
57 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.120 kg


