HAGER - Betriebsstundenzaehler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EC100
Montageart - DIN-Schiene
Ausführung - analog
Zählbereich - 99999 h
Reset-Funktion - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612231003
Sonepar Artikelnummer
120038191
Hersteller Artikelnummer
EC100
Hersteller Typ
EC100
Hersteller Artikel Nr.:
EC100
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
analog
Zählbereich:
99999 h
Reset-Funktion:
ohne
Eingangsspannung:
200 .. 270 V
Spannungsart:
AC
Laufanzeige:
Ja
Anzahl der Zeichen:
6
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Antriebsart:
netzsynchron
Ganggenauigkeit pro Tag:
360 s
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Frontplatte Breite:
35 mm
Frontplatte Höhe:
90 mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
45 mm
Befestigung bis max. Wandstärke:
0 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.083 kg


