HAGER - BEWEGUNGSMELDER 200GR IP55 ANTHRAZIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EE831
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 16 m
Max. Einschaltdauer - 15 min
Erfassungswinkel horizontal - 200 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250612258314
Sonepar Artikelnummer
120163393
Hersteller Artikelnummer
EE831
Hersteller Typ
EE831
Hersteller Artikel Nr.:
EE831
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
16 m
Max. Einschaltdauer:
15 min
Erfassungswinkel horizontal:
200 °
Max. Schaltleistung:
1500 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Nein
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Vernetzbar:
Ja
Scanwinkel:
200 °
Optimale Montagehöhe:
4 m
Treppenlichtautomatik:
Nein
Überbrückungsschalter:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
16 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Schutzart (IP):
IP55
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Min. Einschaltdauer:
5 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
220 °
Ansprechhelligkeit:
5 .. 1000 lx
Max. Einschaltstrom:
10 A
Steuerstrom:
0 mA
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Alarmfunktion:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Breite:
83 mm
Höhe:
97 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.285 kg


