HAGER - Bezeichnungsstreifen, universN, 12St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UZ005
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 216 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616360051
Sonepar Artikelnummer
120580334
Hersteller Artikelnummer
UZ005
Hersteller Typ
UZ005
Hersteller Artikel Nr.:
UZ005
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
216 mm
Transparent:
Ja
Breite:
215 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg


