HAGER - Bezeichnungsstreifen, universN, 26 PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JE005
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612740383
Sonepar Artikelnummer
121114162
Hersteller Artikelnummer
JE005
Hersteller Typ
JE005
Hersteller Artikel Nr.:
JE005
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
Ja
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
463 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.002 kg


