Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Binäreingang 2-fach, KNX Secure, easy, Up

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Binäreingang 2-fach, KNX Secure, easy, Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTYBS702A

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610050521

Sonepar Artikelnummer

121249615

Hersteller Artikelnummer

HTYBS702A

Hersteller Typ

HTYBS702A

Hersteller Artikel Nr.:

HTYBS702A

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingänge:

2

Eingangsspannung:

3.3 V

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Externe Abfragespannung notwendig:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Binäreingang (UP) KNX Secure als Tasterschnittstelle zum Anschluss von Tastern, Schaltern oder potenzialfreien Kontakten. Unterputzgerät mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über KNX Anschlussklemme, Programmier-Taste mit LED und vorkonfektionierte Anschlussleitungen. Funktionen: Schalten EIN/AUS (Befehle senden beim Drücken und/oder Loslassen, zeitlich versetztes Senden möglich), Dimmen und Farbtemperatur, AUF/AB (1 oder 2 Tasten Bedienung), Wertgeber für Temperatur, Helligkeit, Dimmwert, Zweikanal-Modus pro Eingang sowie Erkennen kurzer und langer Tastenbetätigung und davon abhängige Parametrierung, Sendeverhalten und Zeitschwellenwert einstellbar, Sperrfunktion, Zwangssteuerung, Szenenabruf und periodisches Senden parametrierbar. Hinweis: Inbetriebnahme mit easytool oder ETS (ab Version 5) möglich. Funktionsumfang abhängig von der Inbetriebnahme.