Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Binäreingang 4fach + LED Ausgang KNX Secure,easy, Up

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Binäreingang 4fach + LED Ausgang KNX Secure,easy, Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTYBS794A

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingänge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610050545

Sonepar Artikelnummer

121249617

Hersteller Artikelnummer

HTYBS794A

Hersteller Typ

HTYBS794A

Hersteller Artikel Nr.:

HTYBS794A

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingänge:

8

Eingangsspannung:

5 V

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Externe Abfragespannung notwendig:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

HAGER Binäreingang 4fach + LED Ausgang KNX Secure,easy, Up