Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - BKE-Datenschnittstelle (OKK),450

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - BKE-Datenschnittstelle (OKK),450

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EHZ001K

  • Übertragungsrate - 19.2 kBit/s

  • Dienst Primärseite - sonstige

  • Anschlussart Primärseite - sonstige

  • Bidirektional - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250612289226

Sonepar Artikelnummer

120410542

Hersteller Artikelnummer

EHZ001K

Hersteller Typ

EHZ001K

Hersteller Artikel Nr.:

EHZ001K

Übertragungsrate:

19.2 kBit/s

Dienst Primärseite:

sonstige

Anschlussart Primärseite:

sonstige

Bidirektional:

Ja

Galvanische Trennung:

aktiv

Dienst Sekundärseite:

RS-485

Anschlussart Sekundärseite:

sonstige

Überstromschutz:

Ja

Nennstromaufnahme:

100 mA

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.020 kg

BKE-I-Datenschnittstelle (OKK), 1Mbit, Länge 450mm