HAGER - Blende für untere Aufhängelasche (2 St.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ967S
Ausführung - sonstige
Breite - 43 mm
Höhe - 27 mm
Tiefe - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610138533
Sonepar Artikelnummer
121389030
Hersteller Artikelnummer
FZ967S
Hersteller Typ
FZ967S
Hersteller Artikel Nr.:
FZ967S
Ausführung:
sonstige
Breite:
43 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
Blende für untere Aufhängelasche Univers, RAL9010 (2 St.)


