HAGER - Blendrahmen für ZW312F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UW32FF
Breite - 797 mm
Höhe - 1176 mm
Werkstoff - Stahl
Tiefe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616110694
Sonepar Artikelnummer
120320263
Hersteller Artikelnummer
UW32FF
Hersteller Typ
UW32FF
Hersteller Artikel Nr.:
UW32FF
Breite:
797 mm
Höhe:
1176 mm
Werkstoff:
Stahl
Tiefe:
10 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.200 kg
Blendrahme,ZW,n für ZW312F,extern,798x1176mm, Zählertafel Österreich


