HAGER - Blendrahmen für ZW313F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UW33FF
Breite - 797 mm
Höhe - 1326 mm
Werkstoff - Stahl
Tiefe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616110700
Sonepar Artikelnummer
120320264
Hersteller Artikelnummer
UW33FF
Hersteller Typ
UW33FF
Hersteller Artikel Nr.:
UW33FF
Breite:
797 mm
Höhe:
1326 mm
Werkstoff:
Stahl
Tiefe:
10 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.000 kg
Blendrahmen,ZW,für ZW313F,797x1326mm, Zählertafel Österreich


