HAGER - Blendrahmen m.Bel.-Tür 4-reihig RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ104V
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 348 mm
Höhe - 755.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250615002228
Sonepar Artikelnummer
120411729
Hersteller Artikelnummer
VZ104V
Hersteller Typ
VZ104V
Hersteller Artikel Nr.:
VZ104V
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
348 mm
Höhe:
755.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
36 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.670 kg


