HAGER - Blendrahmen m.Bel.-Tür 5-reihig RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ105V
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 348 mm
Höhe - 880 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250615002235
Sonepar Artikelnummer
120411730
Hersteller Artikelnummer
VZ105V
Hersteller Typ
VZ105V
Hersteller Artikel Nr.:
VZ105V
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
348 mm
Höhe:
880 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
36 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.067 kg


