HAGER - Blendrahmen ohne Tür für FW61U..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ061F
Ausführung - sonstige
Breite - 353 mm
Höhe - 1003 mm
Tiefe - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612763924
Sonepar Artikelnummer
120434427
Hersteller Artikelnummer
FZ061F
Hersteller Typ
FZ061F
Hersteller Artikel Nr.:
FZ061F
Ausführung:
sonstige
Breite:
353 mm
Höhe:
1003 mm
Tiefe:
13 mm
Einbauort:
Tür
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.500 kg


