HAGER - Blendrahmen,Volta,m.Tür,1-reihig,RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ101N
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 348 mm
Höhe - 356.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616666061
Sonepar Artikelnummer
120214450
Hersteller Artikelnummer
VZ101N
Hersteller Typ
VZ101N
Hersteller Artikel Nr.:
VZ101N
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
348 mm
Höhe:
356.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
36 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.350 kg


