HAGER - Blendrahmen,Volta,m.Tür,3-reihig,RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ103N
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 348 mm
Höhe - 630.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250616666085
Sonepar Artikelnummer
120214452
Hersteller Artikelnummer
VZ103N
Hersteller Typ
VZ103N
Hersteller Artikel Nr.:
VZ103N
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
348 mm
Höhe:
630.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
36 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.260 kg


