Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Blindstreifen für 12TE weiß 219mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Blindstreifen für 12TE weiß 219mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S35S

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Breite - 219 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010330662621

Sonepar Artikelnummer

120008769

Hersteller Artikelnummer

S35S

Hersteller Typ

S35S

Hersteller Artikel Nr.:

S35S

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Breite:

219 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Höhe:

54 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer:

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar. Abdeckstreifen für Verteilerfeld.