Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Blitz-Markierer für 16 mm² R-Klemme

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Blitz-Markierer für 16 mm² R-Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KR02MA

  • Aufdruck - Symbole

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610141908

Sonepar Artikelnummer

121389062

Hersteller Artikelnummer

KR02MA

Hersteller Typ

KR02MA

Hersteller Artikel Nr.:

KR02MA

Aufdruck:

Symbole

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

gelb

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Blitz-Markierer für 16 mm² Reihenklemmen – 4 Bögen à 8 Stück