HAGER - Blitz-Markierer für 2,5-10 mm² R-Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KR01MA
Aufdruck - Symbole
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610141892
Sonepar Artikelnummer
121389034
Hersteller Artikelnummer
KR01MA
Hersteller Typ
KR01MA
Hersteller Artikel Nr.:
KR01MA
Aufdruck:
Symbole
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Blitz-Markierer für 2,5-10 mm² Reihenklemmen – 4 Bögen à 12 Stück


