HAGER - Bodenbefestigungslasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MES-BBL
Ausführung - sonstige
Breite - 60 mm
Höhe - 10 mm
Tiefe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919296878
Sonepar Artikelnummer
120434439
Hersteller Artikelnummer
MES-BBL
Hersteller Typ
MES-BBL
Hersteller Artikel Nr.:
MES-BBL
Ausführung:
sonstige
Breite:
60 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.255 kg
Bodenbefestigungslasche. Bodenbefestigungslasche (4 Stück) für passende Sockelleiste.


