HAGER - Bodenblech mit Bürste 1100x400 (BxT)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ874WE
Breite - 1099 mm
Höhe - 8 mm
Tiefe - 298 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919320634
Sonepar Artikelnummer
120215261
Hersteller Artikelnummer
FZ874WE
Hersteller Typ
FZ874WE
Hersteller Artikel Nr.:
FZ874WE
Breite:
1099 mm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
298 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


