HAGER - Bodenblech mit Bürste 1350x400 (BxT)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ875WE
Breite - 1349 mm
Höhe - 8 mm
Tiefe - 298 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919320658
Sonepar Artikelnummer
120215264
Hersteller Artikelnummer
FZ875WE
Hersteller Typ
FZ875WE
Hersteller Artikel Nr.:
FZ875WE
Breite:
1349 mm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
298 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.200 kg


