HAGER - Bodenblech mit Bürste 1350x600 (BxT)
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ875XE
Breite - 1349 mm
Höhe - 8 mm
Tiefe - 498 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919320665
Sonepar Artikelnummer
120215265
Hersteller Artikelnummer
FZ875XE
Hersteller Typ
FZ875XE
Hersteller Artikel Nr.:
FZ875XE
Breite:
1349 mm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
498 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.900 kg


