HAGER - Brand.Schrank,univers,2048x648,90min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FB22SE
Montageart - Bodenaufstellung
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 2048 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616003316
Sonepar Artikelnummer
120993507
Hersteller Artikelnummer
FB22SE
Hersteller Typ
FB22SE
Hersteller Artikel Nr.:
FB22SE
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
2048 mm
Breite:
648 mm
Tiefe:
349 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Nennstrom (In):
250 A
Einbautiefe:
240 mm
Innentiefe:
240 mm
Materialstärke Gehäuse:
70 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
22 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
288
Anzahl der Reihen:
12
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Oberflächenschutz:
lackiert
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
E90
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
205.999 kg


