HAGER - Brand.Wandaufsatztür 30min,H1045xB795

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FB52WLN
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 795 mm
Höhe - 1045 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612520794
Sonepar Artikelnummer
120361044
Hersteller Artikelnummer
FB52WLN
Hersteller Typ
FB52WLN
Hersteller Artikel Nr.:
FB52WLN
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
795 mm
Höhe:
1045 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
51 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
42.000 kg


